曜日別特売

フィールドアーチ

フィールドアーチ - ユニット

街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。

文字内容車両進入禁止取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷付属品プラストッパー×12トラスコ品番826-4382種別両面質量(kg)4.8イエロー/(ウェイト)グレー本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700表示寸法(mm)240×875×1厚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172657865-252
33,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする