ユニット
伝言板ホワイトボード(ゴムマグネット式)
水性ペンで書き消しできる手軽な伝言板。
タイムスケジュールや配置の指示に。
材質
ゴムマグネット、フッ素ラミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×500
質量(kg)
1
取付け方法
マグネット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57172754
867-63
826-4207
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57172763
867-631
826-4208
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください