曜日別特売

フリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ)

フリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ) - ユニットフリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ) - ユニットフリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ) - ユニット

A4用紙×6枚の大型掲示板が可能!
上下のマグネットで設置もすっきり。
緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。
丈夫なターポリン製で丸めて持ち運びできます。
吊り下げ・マグネット貼り・スタンド表示が可能です。

材質ターポリン仕様裏面上下マグネット・上下パイプ入り・吊り下げヒモ・上部タイトル板付・下部社名入れ用白無地紙付寸法(mm)約1030×760質量(g)810内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172806867-64B826-4384
10,350
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57172824867-64G826-4385
10,350
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
57172842867-64Y826-4386
10,350
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする