ユニット
サインキュートⅡ 本体のみ
材質
(本体)高密度ポリエチレン
仕様
本体のみ
付属品
プラスチックビス×8
トラスコ品番
819-6063
寸法(mm)
Φ340×1017
質量(kg)
2.3
色
イエロー
本体質量(kg)
2.3(満水時:約10.3)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57172903
867-76BBY
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません