曜日別特売

表示スタンド

表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット表示スタンド - ユニット

自作表示に差替え可能!多くの用紙サイズに対応します。

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
材質
トラスコ品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172928868-152スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4389両面(本体)300角×1155、(差込板)210×307
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
57172955868-162スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4390両面(本体)300角×1155、(差込板)297×220
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57172982868-172スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4391両面(本体)300角×1155、(差込板)257×374
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57172998868-182スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4392両面(本体)300角×1155、(差込板)364×267
15,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57173016868-192スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4393両面(本体)300角×1155、(差込板)297×436
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57173034868-193-(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂826-4394片面(本体)300角×1155、(差込板)420×313
17,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57173068868-194スタンド式(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板826-4395両面(本体)300角×1155、(差込板)420×313
18,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする