ユニット
フロアユニスタンド
パッと開いておくだけで表示が完結!
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示で遠目でもハッキリわかります。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
質量(kg)
1
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)
417×257
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57173086
868-361AG
関係者以外立入禁止/石綿封じ込め等作業中
¥
5,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57173104
868-36AG
関係者以外立入禁止/石綿除去作業中
¥
5,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
57173138
868-373AG
立入禁止工事中
¥
5,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください