ユニット
フロアユニスタンド用ステッカー
パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。
取付方式
ステッカー
材質
ポリプロピレン
仕様
本体のみ
トラスコ品番
826-4396
本体質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57173147
868-374
¥
910
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください