曜日別特売

フロアユニスタンド

フロアユニスタンド - ユニットフロアユニスタンド - ユニット
(1件のレビュー)

パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。

文字内容清掃中取付方式スタンド式材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー質量(kg)1本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654表示寸法(mm)417×257内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57173165868-374AG826-4397グリーン
5,720
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
57173192868-374AY826-4398イエロー
5,720
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57173192
2022-04-17
用途: トイレ清掃時の表示
建設業・工事業

軽量で、薄型コンパクトなので、場所を選ばず収納でいるのが良い。
また、掲示の際にも、立てやすく回収しやすい。片手で持って、片手で広げて設置できるので、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする