曜日別特売

サインエース

サインエース - ユニットサインエース - ユニットサインエース - ユニットサインエース - ユニットサインエース - ユニットサインエース - ユニット
(2件のレビュー)

フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。
ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。
A3サイズの大きな表示が両面で行えます。
ラミネート加工された表示が差し込めます。
(表示ステッカー付の商品でも可能)
折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。
単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。

取付方式スタンド式質量(kg)約2.8イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57173217870-301YE関係者以外立入禁止(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
12,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57173235870-302YE作業中(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
12,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57173253870-303YE作業中立入禁止(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57173278870-304YE足もとにはご注意ください(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
12,500
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57173296870-30YE-ポリプロピレン
10,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57173314870-310YE-(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
11,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインエース ユニット201902
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 工場の案内看板

造りはしっかりしています 
下のウエイト置き場もありますが今は
レンガを3個おいています 強風でも大丈夫です
造りがしっかりしているせいか
ラミネートを挟むところがきつ過ぎて入らないので
入れずに両面テープでラミネート紙を張っていますが全然大丈夫です

2022-12-29
用途: 家屋内小さい子供がキッチンに立ち入らないよう注意喚起に使用
その他業種

適度なサイズで表示文字も見やすくとても良いです
移動もしやすく使用しない時は折り畳めるから便利で
立入禁止を注意喚起するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする