ユニット
マルチウェイト(注水式)
こんなお得な商品も!
ウエイトベース フェンス用
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(5)
材質
高密度ポリエチレン
色
グレー
トラスコ品番
744-8066
寸法(mm)
350×350×163
質量(kg)
約1(満水時:約13)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57173332
870-43
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください