ユニット
コーンサイントップII (両面)
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品
ネジ2本
寸法(mm)
412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)
0.4
タイプ
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57174163
874-762B
関係者以外立入禁止
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57174188
874-772B
駐車ご遠慮下さい
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57174206
874-782B
駐輪ご遠慮下さい
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
57174224
874-792B
進入禁止
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
57174242
874-802B
出口
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57174267
874-822B
車いす専用
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57174285
874-832B
作業中立入禁止
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
57174303
874-862B
白無地
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コーンサイントップⅡ
参考になった