JIS配管識別ステッカー ASタイプ

JIS配管識別ステッカー ASタイプ - ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプ - ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプ - ユニット

JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30~100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

材質アルミ取付方式ステッカー厚さ(mm)0.12内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色(マンセル値)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57175974AS-1-5L冷却水青/2.5PB 5/880×150
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57176132AS-3-50SS-白/N9.530×60
990
749
824(税込)
当日出荷
57176166AS-6SS茶色/7.5YR 5/630×60
990
819
901(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする