曜日別特売

JIS安全表示ステッカー

JIS安全表示ステッカー - ユニット

配管系取り扱いの能率向上に効果的です。

取付方式ステッカー材質アルミ仕様危険表示厚さ(mm)0.12寸法(mm)60×60質量(g)16色(マンセル値)2.5YR 6/14内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57175983AS-19M
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする