ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー
材質
アルミ
取付方式
ステッカー
厚さ(mm)
0.12
内容量
1組
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(マンセル値)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57176008
AS-22-11M
5B 6/8
60×120
32
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57176026
AS-22-3M
7.5R 3/6
60×120
32
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57176044
AS-22-4L
2.5Y 8/6
80×150
53
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57176062
AS-22-4M
2.5Y 8/6
60×120
32
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57176087
AS-22-5M
2.5P 5/5
60×120
32
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
57176105
AS-22-8M
7.5
60×120
32
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
57176114
AS-22-9M
4/15
60×120
32
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください