ポンプASSY ES335

ポンプASSY ES335 - 京セラインダストリアルツールズ
(15件のレビュー)
適合機種エンジン刈払機 EKK-2370シリーズ・EKK-2470シリーズ・EKK-2670シリーズ・EKK-2620・チェーンソーESK-3500内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56408302DA31226
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56408302
2025-08-12
用途: 草刈機のプライムポンプ
チョッパーズモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

長く使っているとゴム部分が硬化してしまったり、爪が折れてしまうので、簡単に入手できて助かります。

対象商品 : 56408302
2024-08-05
用途: 刈り払機で 草刈り作業
その他業種

取付時は本体の取付のみぞに合わせて押し込むとスムーズに入り
ロック爪が掛り固定完了します。
初めてのs業でしたがとてもスムーズに完了しました。

1が参考にしています
2024-07-12
用途: チェンソーの修理
教育・研究機関

マキタのチエンソーMDE-331に使えたとのコメントを見て購入し、チェンソーME230Tに交換できた。
適合機種以外に使う場合交換した型番をコメントしてくれると有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 56408302
2024-01-23
用途: 古いチエンソーのポンプが交換できました。

十数年前に購入し、現役で使用しているマキタのチエンソー(MDE-331)のポンプから燃料が漏れて、部品のポンプを探していたら、モノタロウさんでポンプを見つけ購入したらぴったり合い、無事交換できました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 56408302
2024-04-17
用途: 刈払い機のポンプ故障により
農・林・水産業

農村部で生活しているため近くに当商品を購入することができないため日頃、モノタロウを通販で利用しています。

対象商品 : 56408302
2023-11-27
用途: チェーンソーの部品交換
農・林・水産業

タナカ(パワーメイト)のチェーンソーに使えました。

5が参考にしています
対象商品 : 56408302
2023-11-30
用途: ESK-435のプライマーポンプ
その他業種

リョービのESK-435に適合します。
全取り替えのため高くつきますが、始動に必須のためやむを得ません。

1が参考にしています
対象商品 : 56408302
2023-12-08
用途: 草刈機の交換部品
農・林・水産業

取り付けが簡単でよかった。
チューブ取り付け部分に引っ掛かりがあるとよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする