BRIDGESTONE(ブリヂストン)
一般耕うん機用タイヤ AR10
パターン
AR10
材質
ゴム
プライ
2PR
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤタイプ
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56411163
AR10 350-5 2PR N
350-5
チューブタイプ
5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
56411172
AR10 350-5 2PR TL N
350-5
T/L
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
56411188
AR10 400-7 2PR N
400-7
チューブタイプ
7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
56411197
AR10 400-8 2PR N
400-8
チューブタイプ
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。