7インチフルセグTV内蔵ポータブルナビ

7インチフルセグTV内蔵ポータブルナビ - AID(エイ・アイ・ディー)
(1件のレビュー)

オープンストリートマップ(OSM)地図搭載
地デジチューナー内蔵でロッドアンテナ搭載
観光地検索機能を追加した新機能
車のエンジンキー連動のACC機能搭載
バックカメラ入力端子(映像のみ/カメラ別売)
トラックにも対応、12/24V電源
家庭内でも持運びも可能な3電源対応

機能
【オービス情報】レーダー式、ループコイル式、Hシステム式、取締ポイント対応(オービス地点件数は約1000件です。)
【検索機能】住所検索:約3718万件(都道府県⇒市区町村⇒丁目⇒番地(~枝番)・戸番(~号))、電話番号検索:約1000万件、郵便番号検索:約12万件、施設名検索:約185万件(ジャンル25種・都道府県)、観光地検索:約10万件、駅名・IC検索:全国の駅・高速IC・道の駅、周辺施設検索:ジャンル25種・距離1km~50km
【地図表示】縮尺切り替え:10m/~500km・15段階、一方通行表示:10m/25m/50m縮尺時、建物形状:約2000万件、ルート探索(経路計算):推薦ルート/有料優先/一般優先/距離優先
【経路】経路案内:音声案内、方面案内:方面看板(高速・一般道)、交差点拡大表示、ナビ中の地図回転:ヘッドアップ・北固定
【その他】車線情報表示/交差点名表示/トンネルアシスト/オートリルート/到着予想時刻表示/目的地までの距離表示/目的地方向線/テスト走行/緊急時ルート探索
【登録機能】7種類の旗とピンと家、合計700ヶ所「登録地点名称変更はひらがな・カタカナ・アルファベット・数字のみ」、目的地登録履歴:最大100ヶ所
【地図更新】OSMベース地図を更新
仕様(地図データ)オープンストリートマップ最新地図4GB用ナビアプリ、(GPS/TV)本体内蔵GPSアンテナ/内蔵チューナー付属品ACアダプタ、シガーライターアダプタ、吸着式スタンド、クレイドル、丸型トレイ、バックカメラケーブル、miniB-CASカード、地図取扱説明書ブラック(周辺部一部シャンパンゴールド)電源ACアダプター:入力AC100V-240V 出力DC5V/2A、カーアダプター:入力DC12-24V 出力DC5V/2A本体質量(g)約370バッテリー充電式リチウムバッテリーメモリー4GB内蔵フラッシュ(地図データー専用)液晶パネル7インチ(LEDバックライト)解像度800×480(WVGA)接続端子イヤホン:3.5mm端子×1(ステレオ)、バックカメラ:2.5mm端子×1(映像のみ)スピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)2200バッテリー稼動時間約60分(充電時間約8時間:ACアダプター充電時)USBポートミニUSB端子(電源入力端子として使用)メモリーカードmicroSD:16GBまで対応再生可能ファイル形式音楽:MP3、WMA、動画:AVI(Codec:MPEG4)、写真:JPEG/BMP本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×113×16内容量1個
注意
※必ず付属のシガーライターアダプターとACアダプターををご使用ください。付属の電源アダプター以外を使用すると電源が入らなかったり動作しない場合があります。
※本製品はGPSを利用したナビゲーションです。GPS情報だけを取得してルート案内を行いますので、誤差が大きい場合があります。または正常なルート案内ができない場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制に従って走行してください。
※中継局自動サーチ機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56415607TS75PN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56415607
2017-09-30
用途: 顧客訪問に使用予定
シバノ サービス

建物の名称表示が少ない、フルセグの感度が弱い感度を上げると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする