超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD

超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD - OSG(オーエスジー)

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75721651DG-EBD R2×8×804.04880
28,900
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75721642DG-EBD R2×20×1204.0420120
29,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75721633DG-EBD R2.5×25×1205.0525120
42,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
75721667DG-EBD R3×12×806.061280
41,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60556867DG-EBD R3×30×1206630120
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75721676DG-EBD R3×30×1506.0630150
43,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75721685DG-EBD R4×16×1008.0816100
51,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
75721694DG-EBD R4×40×1708.0840170
52,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75721703DG-EBD R5×20×10010.01020100
63,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
75721712DG-EBD R5×50×15010.01050150
66,100
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75721721DG-EBD R5×50×20010.01050200
69,100
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75721737DG-EBD R6×36×13012.01236130
70,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
75721746DG-EBD R6×60×20012.01260200
75,900
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超鋼ボールエンドミル DG-EBD
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする