曜日別特売

ネームエル ツイン 本体のみ

ネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタネームエル ツイン 本体のみ - シヤチハタ
(1件のレビュー)

2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。
丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。
使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。
落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。

シリーズネームエル寸法(mm)14×19.6×93.2質量(g)20対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本体のみの商品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56416158TKE-BW1パープルシルバー
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
56416167TKE-BW2パールブルー
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56416176TKE-BW3シャンペンゴールド
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56416185TKE-BW4パールホワイト
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56416194TKE-BW5パールピンク
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56416185
2017-06-14
用途: 事務仕事

見た目はそこそこ良いです。キャップもスライド式で使いやすい。これで訂正印をどこにやったか探さなくて済みそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする