No.5015 サイディング補助具 壱番弟子

No.5015 サイディング補助具 壱番弟子 - スターエム

サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます
サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます
コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります

用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564162125015-1
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする