曜日別特売

SGP両サドル

SGP両サドル - 未来工業SGP両サドル - 未来工業SGP両サドル - 未来工業SGP両サドル - 未来工業
(2件のレビュー)

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。

ミルキーホワイト寸法B(mm)25内容量1袋(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56416842SGPT-15M6229.721.74815
1,340
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
56416858SGPT-20M7235.227.25620
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
56416867SGPT-25M8042346425
1,820
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
56416876SGPT-32M9050.742.77432
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
56416885SGPT-40M9656.648.68040
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
56416894SGPT-50M11068.560.59450
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56416842
2021-05-13
用途: ガス管固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

台座と組合わせて使っております。正直もうこの商品以外は使いたくない!と言うくらい愛用してます。
多少汚れた手で触っても汚れが付きにくいというのも自分的にはGood(個人差あり)ですし、色も外壁に合わせやすく使いやすいです。
要望と言えばカラーバリーエーションを2.3個増やして貰えばありがたいですかねえ~。(ブラック等)
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 56416842
2020-10-31
用途: ガス管固定用
卸売・小売業

強度もあり劣化に強いので、最近はこの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする