曜日別特売

A点容器(押込ノズル) (未滅菌)

A点容器(押込ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学A点容器(押込ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学A点容器(押込ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学
(3件のレビュー)

少量容器のノズルが押込みタイプになります。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD内容量1箱(100本)
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56421225510773アオPELD
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
5642126851073シロPELD
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
564212775101020シロPP
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
5642123451010720アオPP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56421268
2022-12-13
用途: アロマオイルの小分け
卸売・小売業

アロマオイルのブレンドに使っています。使用する時に逆さにすると出てくるのでスポイトも要らないしとても便利です。

対象商品 : 56421268
2021-10-27
用途: オイルの小分け
その他業種

アロマオイルの小分け時に使用。
長期保管時に容器が耐えられれか?

対象商品 : 56421268
2018-11-01
用途: オリジナルの香料を小分けする
その他業種

作りもしっかりしていて満足しています。5ccの物に比べると押し込みノズルが少し入れづらいかなという所ですが、概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする