曜日別特売

C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌)

C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学C点容器(ネジ式ノズル) (未滅菌) - ケーエム化学
(5件のレビュー)

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質(キャップ)PEHD材質(ノズル)PEHD内容量1箱(100本)
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642139273725アオPP
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56421408737310アオPP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
56421417737520アオPP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56421462730310シロPP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5642138373713アオPELD
オープン
取扱い終了
5642144473013シロPELD
オープン
取扱い終了
5642145373025シロPP
オープン
取扱い終了
56421478730520シロPP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56421462
2025-12-15
用途: 薬の小分け
不動産業

ねじ式中栓なので、とても使いやすいです。薬を小分けする用に購入しました。

対象商品 : 56421453
2024-06-09
用途: 塗装作業
その他業種

小分けするのに点眼容器を使うのとスポイトも細くて作業しやすい

対象商品 : 56421462
2021-08-16
用途: 絵具
卸売・小売業

絵具を小分けにしたくて購入しました。
非常に良かったです。

対象商品 : 56421462
2020-07-02
用途: 商品を入れる容器に採用
株式会社BMJ卸売・小売業

中蓋、上蓋共にネジタイプなので作業が楽で良かった。単純な上蓋だけの容器よりプライム感があるので採用した。

対象商品 : 56421392
2019-07-05
用途: 試薬の分注配布に使用
教育・研究機関

ネジ式ノズルの為力を入れずにノズルを付けられて作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする