曜日別特売

ハイジェニックモップラーグ

ハイジェニックモップラーグ - リンレイハイジェニックモップラーグ - リンレイ
(1件のレビュー)

高機能マイクロファイバー製フラットモップ。
汚れ除去性に優れたハイグレードタイプと軽快な作業性に優れたスタンダードタイプ。カラータブでのゾーニング対応。

寸法(幅W×奥行D)(mm)500(460)×135繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56418093HG(ハイグレードタイプ)64-8884-56
33,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56418102ST(スタンダードタイプ)64-8884-57
28,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56418093
2020-07-05
用途: 施設の清掃業務で使用
サービス業

以前より品質(裁縫や生地の厚み)が落ちているような・・・。
これ以上ぺなぺなになったら他社製品を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする