曜日別特売

ウイッキル 100ppm

ウイッキル 100ppm - 万立
(1件のレビュー)
用途居住空間や用具の除菌成分高濃度HOCl、水区分雑貨濃度(ppm)(有効塩素)100ppm効果除菌
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564181181本(500mL)本体
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
564181271本(1000mL)詰め替え用
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56418127
2020-02-27
用途: 除菌のため
ハートランド株式会社

何度付けても手荒れすることはありません。臭いも無臭。下向きノズルを一押しすれば霧状の液が噴射します。簡単に使用することができ重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする