曜日別特売

ウイッキル 400ppm

ウイッキル 400ppm - 万立
(1件のレビュー)

目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。
半年間濃度品質保証。
超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!

効果除菌、消臭
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
濃度(ppm)
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564181451箱(10L)高濃度HOCl、水(有効塩素)400ppm雑貨
10,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
564181361箱(1L)---
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 院内消毒
細野歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

希釈して使用しております。
かなり効果的な感じです。
定期的に購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする