コードレス送風機

コードレス送風機 - ペンギンワックス

バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上!
コードレス&軽量で持ち運びラクラク!
バッテリー交換も簡単でスムーズ。

仕様バッテリーサイクル:500回質量(kg)7.7(バッテリー含む)風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル)連続使用時間(分)140(LV626)/220(LV925)バッテリーLV626/LV925充電時間(時間)3.5(LV626)/1(LV925)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56420062BL-24Li
オープン
53,900
59,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする