ペンギンワックス
9Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー稼動時間
パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
バッテリー電圧(V)
充電時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56420096
LV-925MX
パワータンクⅢ、バックパック、H-12Li、F-30Li、BP90Li、BP130LiⅡ、BP150Li、BL-24Li、CLC6261、CLC6264、CLQ-1、CL-2
1.8
DC25.9
CLC6261:5、CLC6264:5(4台)、CLQ-1:1(1台)、CL-2:2.5(1台)/5(2台)
オープン
¥
73,900
¥
81,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
56420105
LV-9MX
パワータンクⅢ、バックパック、H-12Li、F-30Li、BP90Li、BP130LiⅡ、BP150Li、BL-24Li、CLC6261、CLC6264、CL-2
1.7
DC25.2
CLC6261:5、CLC6264:5(4台)、CL-2:2.5(1台)/5(2台)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください