ペンギンワックス
Li-ionバッテリー専用充電器
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)
50/60共用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力
入力
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56420123
CLC6264(2A)
9
DC29.4V/2A×4
AC100V/140VA×4(4代同時充電時最大560VA)
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
56420148
CL-2(4A)
5.3
DC29.4V/4A
AC100V/264VA
LV9N、LV626N、LV626、LV925
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
56420114
CLC6261(2A)
2
DC29.4V/2A
AC100V/140VA
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
オープン
取扱い終了
返品不可
56420132
CLQ-1(急速)
3.6
DC29.4V/12A
AC100V/500VA
LV925
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください