アズワン
GM-単眼偏光顕微鏡
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率
10倍×4倍・10倍・40倍
寸法(mm)
280×180×400
質量(kg)
5
プレート
全波長プレート、1/4波長プレート
電源コード(m)
1.6
照明
6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、レチクル付
対物レンズ
ストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式
単眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番
3-6352-01
コンデンサの種類
NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56417655
PL-8510
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください