アズワン
双眼 偏光顕微鏡
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品
1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)
270×180×470
質量(kg)
6
タイプ
双眼
電源コード(m)
1.6
フィルター
ブルー
照明
6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズ
WF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズ
ストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式
双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番
3-6353-01
コンデンサの種類
NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56417664
NC3-6353-01
¥
347,000
¥
346,000
¥
380,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください