アズワン
LEDプランレンズ生物顕微鏡
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率
40~1000×
質量(kg)
5
本体寸法(mm)
235×151×362
照明装置電圧(V)
100~240(50/60Hz)
照明
LED照明
眼幅調整範囲(mm)
54~76
接眼レンズ
10倍(視野数18)
対物レンズ
4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式
傾斜角45°
ステージ寸法(mm)
143×120
コンデンサの種類
アッベ式(N.A1.25)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56417682
LRM18B
双眼
3-6689-01
¥
97,700
¥
97,600
¥
107,360
(税込)
翌々日出荷
56417698
LRM18T
三眼
3-6689-02
¥
104,000
¥
103,000
¥
113,300
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください