ECプランレンズ生物顕微鏡

ECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 - アズワン

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。

総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56417707MP38B双眼3-6692-01レンタル品はこちら
162,000
161,000
177,100(税込)
12日以内出荷
56417716MP38T三眼3-6692-02-
173,000
172,000
189,200(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする