TSUNODA(ツノダ)
TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質
高炭素鋼
刃部硬度
58~64HRC
頭部厚(mm)
13
切断能力(mm)軟鉄線
2.6
刃部加工
高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56420315
TH-102DG
150
164
¥
2,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
56420324
TH-103DG
175
187
¥
2,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください