TSUNODA(ツノダ)
TTC ラジオペンチ
(1件のレビュー)
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)
150
全長(mm)
163
先端
先細
バネ
有り
材質
高炭素鋼
質量(g)
135
刃長(mm)
10
刃部硬度
56~62HRC
頭部厚(mm)
10
切断能力(mm)軟鉄線
2
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
51
柄幅(mm)
55
切断径(より線mm
2
)
2
刃部加工
高周波焼入れ
内容量
1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56420333
TH-202DG
¥
2,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください