曜日別特売

TTC 万能ラジオペンチ

TTC 万能ラジオペンチ - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。

寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)140刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ内容量1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56420342TH-212DG
2,370
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56420342
2023-08-18
用途: キャビネット内に必要
株式会社川田商会 協栄自工

デザイン、カラー、手になじむ感じ、なかなか良いですね。
ニッパーもお揃いにしました。
会社にツノダさんと言う人が居るので、なんか見るだけで楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする