壁掛け電波時計

壁掛け電波時計 - カシオ計算機壁掛け電波時計 - カシオ計算機
(4件のレビュー)

周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。
新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。
夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。
ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。
2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。
時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。
電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。
フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。
夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。
また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。

表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)353仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階質量(g)2100種類掛時計表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353材質(ケース)樹脂その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)使用電池アルカリ乾電池反形×5電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示電池寿命約1年音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダムカレンダー付き内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56421742ITM-900FLJ-5JF
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56421742
2023-05-25
用途: リビングの壁に
平野屋

思った以上にしっかりした作りで見た目値段以上で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 56421742
2020-01-11
用途: 時間確認のため
教育・研究機関

気温・湿度・曜日までわかるので気に入っています。
チャイムや鳥のさえずりは音や大きさが選べます。また鳥のさえずりは癒されますし、ランダムに出てくるので、とてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 56421742
2017-06-19
用途: 事務所用
ホームメイク アクア塗装建設業・工事業

電波時計なので簡単に時間を合わせる事が出来ます。電波状況が悪いところでも手動で合わせられる事も出来ます。暗いところでもバックライト光るのでとても見やすいです。

対象商品 : 56421742
2021-07-13
用途: 暗い所
東港工業有限会社製造業

LEDランプで時刻表示が見えるのと期待していた
正面からはまあ見えるが斜めからは針がよく見えない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする