色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。吐出圧力(MPa)0.05内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm耐熱温度(℃)(チューブ)~135使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等内容量1台