曜日別特売

100V,3A自動点滅器

100V,3A自動点滅器 - かがつう
(3件のレビュー)
定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56422214AS-1003A
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 外灯の自動点灯に

安いだけあって一流メーカー比、寿命は若干短めですが、
まぁまぁ良しとして使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 56422214
2023-12-21
用途: 高級住宅地のエクステリアの植生 照明器具類の自動点滅用に多用
松村電気商会建設業・工事業

リード線の長さがあと2~3Cm長いと 非常に使い勝手が良いのですが 接続BOX内に引き込む際にすこし短かくて 接続のしづらい時がある。
非常に小さくて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 56422214
2021-12-26
用途: 神社の街灯の自動点灯
農・林・水産業

取り付けについて、垂直面に取り付けが基本になっていますが、水平面でも簡単に取り付けられるような取付金具になっているとよいと思う、今回の取り付けは水平面であったので取付金具を曲げて取り付けをお行った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする