曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)ポップアップトースター - コイズミ(小泉成器)

コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。

調理能力
(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒
冷凍パンは上記の1.2倍
消費電力(W)800ブラック枚数トースト:2質量(g)1200電源AC100V・50/60Hzコード長さ(m)1.4適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)調整機能焼き色1~6無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56483175KOS-0850/K
4,980
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする