曜日別特売

ビニール厚手 長袖腕カバー付

ビニール厚手 長袖腕カバー付 - ダンロップ ホームプロダクツビニール厚手 長袖腕カバー付 - ダンロップ ホームプロダクツビニール厚手 長袖腕カバー付 - ダンロップ ホームプロダクツビニール厚手 長袖腕カバー付 - ダンロップ ホームプロダクツ

肩口まで水や汚れからガードします。

用途清掃・軽作業。材質(樹脂部)ポリウレタン内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564947251546M60.07.721.0塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)、ピンク0.451
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
564947341547L60822スペクトラ、ライクラ、他バイオレット0.451
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする