ダンロップ ホームプロダクツ
C-713 綿ニット手袋
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズ
F
トラスコ品番
854-8270
材質
塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
質量(g)
40
入数(双)
1
長さ(cm)
23
全長(cm)
23
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
13
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494838
6324
¥
220
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください