ダンロップ ホームプロダクツ
C-715 婦人用綿ニット手袋 すべり止め付
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズ
F
トラスコ品番
854-8535
材質
綿
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
質量(g)
40
入数(双)
1
長さ(cm)
21
全長(cm)
23
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
13
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494856
6326
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください