ダンロップ ホームプロダクツ
C-717 綿ニット手袋 下ばき用
優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。
用途
軽作業運送荷役作業日曜大工
サイズ
F
トラスコ品番
854-8315
材質/仕上
綿
質量(g)
50
入数(双)
2
長さ(cm)
23
内容量
1袋(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494865
6327
¥
660
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください