ダンロップ ホームプロダクツ
S-911 床皮手袋
油汚れや熱、衝撃から手をしっかりガードする皮素材です。
用途
建築・土木作業造船・鉄鋼作業自動車・機械作業
厚さ(mm)
1
質量(g)
185
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494883
6329
F
24.0
牛皮
ホワイト
1
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください