ダンロップ ホームプロダクツ
ポリエチレン手袋 PD-110
外エンボス加工で作業性がアップします。食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
用途
食品加工盛り付け
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン
入数(双)
1
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495416
6761
透明
SS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56495425
6762
透明
S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56495434
6763
透明
M
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56495443
6764
透明
L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
56495452
6765
ピンク
SS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56495468
6766
ピンク
S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56495477
6767
ピンク
M
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56495486
6768
ブルー
SS
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56495495
6769
ブルー
S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56495504
6770
ブルー
M
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください