ダンロップ ホームプロダクツ
ポリエチレン手袋 PD-120
脱ぎはめが容易な内エンボス加工です。食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
用途
食品加工盛り付け
色
透明
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン
入数(双)
1
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495513
6771
S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56495522
6772
M
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください