ダンロップ ホームプロダクツ
調理用ポリエチレン
左右両用で効率よく使えます。外エンボス加工品です。コンパクトなティッシュボックス包装です。
用途
食品加工盛り付け
色
透明
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495556
6775
L
854-9126
215
33
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273149
6773
S
854-9124
190
27
¥
722
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
31273158
6774
M
854-9125
205
31
¥
722
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56495538
6773
S
854-9124
190
27
オープン
取扱い終了
56495547
6774
M
854-9125
205
31
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください