曜日別特売

天然ゴム中厚手SP-8

天然ゴム中厚手SP-8 - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手SP-8 - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手SP-8 - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム中厚手SP-8 - ダンロップ ホームプロダクツ
(3件のレビュー)

やわらかく丈夫な中厚手です。

用途炊事・洗濯・掃除厚さ(mm)0.35材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛)タイプ裏毛付規格食品衛生法適合品種別中厚手入数(双)1全長(cm)30内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
564955656786854-8728グリーンM567.8
オープン
149
164(税込)
当日出荷
564955746785787-1635ピンクM567.8
オープン
159
175(税込)
当日出荷
564955836787787-1643グリーンL618.6
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 炊事用 赤切れ防止のため

今回の商品よりグレードの高い上品質なものがあればモロタロウ購入時に参考となる、商品名・品番等を教えて下さい。
今回商品は、数日使用で色が汚れというか変色になるのでハイターで漂白はしていますがよろしくお願いします。
突然の老々介護を経験中の年寄りです

1が参考にしています
対象商品 : 56495574
2021-07-13
用途: 台所用で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用に問題なく耐久性も良いみたいです。また購入します。

対象商品 : 56495583
2018-01-09
用途: 配送作業
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

品質的には問題ありませんでしたが、用途には薄すぎました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする