ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム薄手
ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。
用途
食品加工。清掃・軽作業。
種別
薄手
トラスコ品番
854-8729
材質
天然ゴム、綿(植毛)
厚さ(mm)
約0.2
色
ピンク・ブルー
サイズ
M
質量(g)
150
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
3
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56495592
6788
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください